XNEX040304R-M06 フライス スクエア6用インサート XNEX04 セコ・ツールズ・ジャパン 80088035

フライス スクエア6用インサート XNEX04

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-3971
内容量1箱(10個)注文コード80088035品番XNEX040304R-M06
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。
複数の材種および切れ刃形状を使用できます。

トラスコ品番428-3971寸法S(mm)3.31寸法LE(mm)4材種MS2050寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.8寸法IC(mm)6.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする