曜日別特売
XOEX090308FR-E05 フライス ターボミル用インサート XOEX09 セコ・ツールズ・ジャパン 80089024

フライス ターボミル用インサート XOEX09

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番434-9670
内容量1箱(10個)注文コード80089024品番XOEX090308FR-E05
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

トラスコ品番434-9670寸法S(mm)3.65寸法W1(mm)6.35寸法LE(mm)9材種H15寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする