曜日別特売
XOEX120431R-M07 フライス ターボミル用インサート XOEX12 セコ・ツールズ・ジャパン 80089496

フライス ターボミル用インサート XOEX12

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番435-8478
435-8478
430-2726
430-3268
430-3303
435-8428
435-6834
435-5282
435-6886
435-6841
436-0021
436-1639
436-1651
436-1622
435-6836
435-8437
436-1605
436-3187
435-5315
435-9993
436-3209
436-1685
436-1575
434-8121
434-9597
434-8045
434-9606
434-6477
434-8089
434-9609
434-8014
434-9646
内容量1箱(10個)注文コード80089496品番XOEX120431R-M07
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

トラスコ品番435-8478寸法S(mm)5.03寸法W1(mm)8.2寸法LE(mm)12材種MS2050寸法RE(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)Missing
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする