曜日別特売
XOEX160508R-M09 フライス ターボミル用インサート XOEX16 セコ・ツールズ・ジャパン 80089688

フライス ターボミル用インサート XOEX16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番435-6898
435-6898
430-3935
430-3365
435-5299
436-1595
436-3158
435-9996
436-3239
436-1612
436-0022
436-1663
436-1631
435-5290
435-8453
435-8513
435-8424
435-8485
436-3228
436-0060
436-3201
435-8464
435-6921
436-1680
435-6852
434-6485
434-8035
内容量1箱(10個)注文コード80089688品番XOEX160508R-M09
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

トラスコ品番435-6898寸法S(mm)5.9寸法W1(mm)10.2寸法LE(mm)15.4材種MP3000寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする