セコ・ツールズ・ジャパン
フライス ターボミル用インサート XOEX16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
436-1631
436-1631
436-1631
430-3935
430-3365
435-5299
436-1595
436-3158
435-9996
435-6898
436-3239
436-1612
436-0022
436-1663
435-5290
435-8453
435-8513
435-8424
435-8485
436-3228
436-0060
436-3201
435-8464
435-6921
436-1680
435-6852
434-6485
434-8035
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80089758
品番
XOEX160520R-M09
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
トラスコ品番
436-1631
寸法S(mm)
5.9
寸法W1(mm)
10.2
寸法LE(mm)
15.4
材種
F40M
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2