XOEX180604FR-E10 フライス ターボミル用インサート XOEX18 セコ・ツールズ・ジャパン 80089925

フライス ターボミル用インサート XOEX18

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番435-5341
内容量1箱(10個)注文コード80089925品番XOEX180604FR-E10
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

トラスコ品番435-5341寸法S(mm)6.4寸法W1(mm)11.2寸法LE(mm)17材種F40M寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする