セコ・ツールズ・ジャパン
フライス ターボミル用インサート XOEX18
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
トラスコ品番
434-9607
435-5341
435-5331
434-9699
434-9681
434-9660
434-9607
434-9658
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80089977
品番
XOEX180631FR-E10
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
トラスコ品番
434-9607
寸法S(mm)
6.4
寸法W1(mm)
11.2
寸法LE(mm)
17
材種
H25
寸法RE(mm)
3.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2.2