XOMX060202R-M05 フライス ターボミル用インサート XOMX06 セコ・ツールズ・ジャパン 80090126

フライス ターボミル用インサート XOMX06

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番434-6506
内容量1箱(10個)注文コード80090126品番XOMX060202R-M05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

トラスコ品番434-6506寸法S(mm)2.45寸法W1(mm)4.1寸法LE(mm)5.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする