曜日別特売
XOMX10T331TR-M09 フライス ターボミル用インサート XOMX10 セコ・ツールズ・ジャパン 80090239

フライス ターボミル用インサート XOMX10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番430-3359
430-4453
430-2717
430-3363
430-3889
435-6899
436-1602
436-0068
436-1600
436-0008
436-0007
435-5330
435-6920
436-1638
435-8410
436-0038
436-1609
436-3235
435-6851
435-6939
435-8444
435-8483
436-0047
435-9994
435-5301
435-6917
435-5327
435-5344
436-1681
436-3176
436-3212
435-8450
436-1643
436-1684
436-0015
435-6854
436-0091
436-1613
436-0062
436-0043
434-6499
434-6502
434-9604
434-9664
434-8024
内容量1箱(10個)注文コード80090239品番XOMX10T331TR-M09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,400

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

トラスコ品番430-3359寸法S(mm)3.83寸法W1(mm)6.9寸法LE(mm)9.3寸法RE(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする