セコ・ツールズ・ジャパン
フライス ターボミル用インサート XOMX10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
435-8410
435-8410
435-8410
430-4453
430-2717
430-3363
430-3889
435-6899
436-1602
436-0068
436-1600
436-0008
436-0007
435-5330
435-6920
436-1638
436-0038
436-1609
436-3235
435-6851
435-6939
435-8444
435-8483
436-0047
435-9994
435-5301
435-6917
435-5327
435-5344
436-1681
436-3176
436-3212
435-8450
436-1643
436-1684
436-0015
435-6854
436-0091
436-1613
436-0062
436-0043
434-6499
434-6502
434-9604
434-9664
434-8024
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80090397
品番
XOMX10T308TR-M09
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
トラスコ品番
435-8410
寸法S(mm)
3.83
寸法W1(mm)
6.9
寸法LE(mm)
9.3
材種
MS2500
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.3