曜日別特売
LNHQ140731TN4-M11 フライス サイドカッタ335.25用インサート LNHQ1407・ セコ・ツールズ・ジャパン 80092734

フライス サイドカッタ335.25用インサート LNHQ1407・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番434-1144
内容量1箱(10個)注文コード80092734品番LNHQ140731TN4-M11
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

直刃仕様により粗加工に最適です。
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。

トラスコ品番434-1144寸法S(mm)11.85寸法LE(mm)13.1材種F40M寸法RE(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする