曜日別特売
LNKT080504PPTN-M06 フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0805・ セコ・ツールズ・ジャパン 80093757

フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0805・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番433-9449
内容量1箱(10個)注文コード80093757品番LNKT080504PPTN-M06
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。

トラスコ品番433-9449寸法S(mm)5寸法LE(mm)7.5材種F40M寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.6寸法INSL(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする