セコ・ツールズ・ジャパン
フライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1407・
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
434-2725
434-2727
433-9430
433-9513
433-9516
434-2725
434-1151
434-4289
434-1158
434-2730
433-9538
433-9459
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80094186
品番
XNHQ140731TN4-M11
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。
トラスコ品番
434-2725
寸法LE(mm)
13.1
材種
F40M
寸法RE(mm)
3.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
0.7
寸法INSL(mm)
14.4