セコ・ツールズ・ジャパン
フライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1407・
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
434-1158
434-2727
433-9430
433-9513
433-9516
434-2725
434-1151
434-4289
434-1158
434-2730
433-9538
433-9459
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80094220
品番
XNHQ140708EN4-E10
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。
トラスコ品番
434-1158
寸法LE(mm)
13.1
材種
H25
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
3
寸法INSL(mm)
15.1