XNHQ140708TN4-M11 フライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1407・ セコ・ツールズ・ジャパン 80094238

フライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1407・

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番433-9538
内容量1箱(10個)注文コード80094238品番XNHQ140708TN4-M11
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。

トラスコ品番433-9538寸法LE(mm)13.1材種MK2050寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)3寸法INSL(mm)15.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする