XNHQ140708TN4-M11 フライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1407・ セコ・ツールズ・ジャパン 80094247

フライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1407・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番433-9459
内容量1箱(10個)注文コード80094247品番XNHQ140708TN4-M11
参考基準価格(税別)¥52,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。

トラスコ品番433-9459寸法LE(mm)13.1材種MP2501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)3寸法INSL(mm)15.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする