セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート DNMG1506
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
428-4614
428-6186
429-7102
429-5488
428-6151
428-6174
429-8658
429-0918
428-6142
428-4614
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80094877
品番
DNMG150616-MF2
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
トラスコ品番
428-4614
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP3501
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7