曜日別特売
TNMG220408-M1 旋削 ISOネガインサート TNMG22 883 セコ・ツールズ・ジャパン 80095096

TNMG220408-M1 旋削 ISOネガインサート TNMG22 883 セコ・ツールズ・ジャパン 80095096
TNMG220408-M1 旋削 ISOネガインサート TNMG22 883 セコ・ツールズ・ジャパン 80095096
TNMG220408-M1 旋削 ISOネガインサート TNMG22 883 セコ・ツールズ・ジャパン 80095096

旋削 ISOネガインサート TNMG22 883

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番428-7729
内容量1箱(10個)注文コード80095096品番TNMG220408-M1
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。
883

トラスコ品番428-7729寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種883寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする