セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート VNGM16 890
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
429-2468
429-2468
429-8652
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
80095114
品番
VNGM160404-MF1
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高硬度のノンコート微粒材種、耐熱合金およびチタン向けに靱性を維持します。
890
トラスコ品番
429-2468
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
890
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525