曜日別特売
CNGG120404-MF1 旋削 ISOネガインサート CNGG12 CP200 セコ・ツールズ・ジャパン 80095200

旋削 ISOネガインサート CNGG12 CP200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-7780
内容量1箱(10個)注文コード80095200品番CNGG120404-MF1
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。

トラスコ品番428-7780寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする