WNGG060402-MF1 旋削 ISOネガインサート WNGG06 CP500 セコ・ツールズ・ジャパン 80095577

WNGG060402-MF1 旋削 ISOネガインサート WNGG06 CP500 セコ・ツールズ・ジャパン 80095577
WNGG060402-MF1 旋削 ISOネガインサート WNGG06 CP500 セコ・ツールズ・ジャパン 80095577
WNGG060402-MF1 旋削 ISOネガインサート WNGG06 CP500 セコ・ツールズ・ジャパン 80095577

旋削 ISOネガインサート WNGG06 CP500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード80095577品番WNGG060402-MF1
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

幅広い被削材に対応できる汎用材種です。
CP500

トラスコ品番429-3831寸法L(mm)6.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種CP500寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする