セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TK1501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
429-5512
429-3913
428-4617
429-3910
429-2508
429-0842
429-3965
428-9317
429-5512
429-3922
428-9262
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80095936
品番
CNMG120412-M5
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
TK1501
トラスコ品番
429-5512
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TK1501
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7