曜日別特売
CNMG120408-MF2 旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン 80096259

CNMG120408-MF2 旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン 80096259
CNMG120408-MF2 旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン 80096259
CNMG120408-MF2 旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン 80096259

旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-8637
429-8637
429-5490
429-3994
429-3981
429-2426
429-3939
428-4599
428-7730
428-6149
428-7777
428-6137
429-7093
429-0867
428-9273
428-9346
429-5511
429-2493
429-0927
429-7051
428-4609
429-3988
428-9364
428-6135
429-2453
428-7731
429-2517
内容量1箱(10個)注文コード80096259品番CNMG120408-MF2
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP2501

トラスコ品番429-8637寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする