セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
428-9364
428-9364
428-9364
429-5490
429-3994
429-3981
429-8637
429-2426
429-3939
428-4599
428-7730
428-6149
428-7777
428-6137
429-7093
429-0867
428-9273
428-9346
429-5511
429-2493
429-0927
429-7051
428-4609
429-3988
428-6135
429-2453
428-7731
429-2517
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80096435
品番
CNMG120416-M5
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP2501
トラスコ品番
428-9364
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP2501
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7