セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP3501
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
429-0892
429-0897
428-7764
428-7784
429-8669
429-2463
428-7687
429-0912
429-0892
429-2428
428-6136
429-0902
429-8665
428-9271
429-8653
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80096557
品番
CNMG120408-MF2
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
トラスコ品番
429-0892
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP3501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7