曜日別特売
CNMG120408-M1 旋削 ISOネガインサート CNMG12 TS2500 セコ・ツールズ・ジャパン 80096679

CNMG120408-M1 旋削 ISOネガインサート CNMG12 TS2500 セコ・ツールズ・ジャパン 80096679
CNMG120408-M1 旋削 ISOネガインサート CNMG12 TS2500 セコ・ツールズ・ジャパン 80096679
CNMG120408-M1 旋削 ISOネガインサート CNMG12 TS2500 セコ・ツールズ・ジャパン 80096679

旋削 ISOネガインサート CNMG12 TS2500

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番428-7739
内容量1箱(10個)注文コード80096679品番CNMG120408-M1
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。
TS2500

トラスコ品番428-7739寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2500寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする