曜日別特売
CNMG160612-MR7 旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン 80096995

CNMG160612-MR7 旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン 80096995
CNMG160612-MR7 旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン 80096995
CNMG160612-MR7 旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン 80096995

旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP3501

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-0903
内容量1箱(10個)注文コード80096995品番CNMG160612-MR7
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501

トラスコ品番429-0903寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TP3501寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする