セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMM16 TP3501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
429-2495
429-2495
428-6198
428-7712
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80097388
品番
CNMM160612-R4
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
トラスコ品番
429-2495
寸法L(mm)
16.1
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
6.35
材種
TP3501
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
15.875