CNMM190616-R4 旋削 ISOネガインサート CNMM19 TP1501 セコ・ツールズ・ジャパン 80097440

CNMM190616-R4 旋削 ISOネガインサート CNMM19 TP1501 セコ・ツールズ・ジャパン 80097440
CNMM190616-R4 旋削 ISOネガインサート CNMM19 TP1501 セコ・ツールズ・ジャパン 80097440
CNMM190616-R4 旋削 ISOネガインサート CNMM19 TP1501 セコ・ツールズ・ジャパン 80097440

旋削 ISOネガインサート CNMM19 TP1501

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-5519
内容量1箱(10個)注文コード80097440品番CNMM190616-R4
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501

トラスコ品番429-5519寸法L(mm)19.3寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種TP1501寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする