CNMM190612-R6 旋削 ISOネガインサート CNMM19 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン 80097485

旋削 ISOネガインサート CNMM19 TP3501

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-8672
内容量1箱(10個)注文コード80097485品番CNMM190612-R6
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501

トラスコ品番429-8672寸法L(mm)19.3寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種TP3501寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする