セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMM19 TP3501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
428-9320
428-7705
429-8672
429-5485
429-3906
428-9320
428-7706
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80097519
品番
CNMM190616-RR6
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
トラスコ品番
428-9320
寸法L(mm)
19.3
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
7.92
材種
TP3501
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
19.05