曜日別特売
DNMU110408-M3 旋削 ISOネガインサート DNMU11 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン 80097650

旋削 ISOネガインサート DNMU11 TP2501

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-5509
内容量1箱(10個)注文コード80097650品番DNMU110408-M3
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501

トラスコ品番429-5509寸法L(mm)11.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP2501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする