曜日別特売
SNMG120408-MF2 旋削 ISOネガインサート SNMG12 TH1000 セコ・ツールズ・ジャパン 80097747

SNMG120408-MF2 旋削 ISOネガインサート SNMG12 TH1000 セコ・ツールズ・ジャパン 80097747
SNMG120408-MF2 旋削 ISOネガインサート SNMG12 TH1000 セコ・ツールズ・ジャパン 80097747
SNMG120408-MF2 旋削 ISOネガインサート SNMG12 TH1000 セコ・ツールズ・ジャパン 80097747

旋削 ISOネガインサート SNMG12 TH1000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-5469
内容量1箱(10個)注文コード80097747品番SNMG120408-MF2
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。
TH1000

トラスコ品番429-5469寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.762寸法D1(mm)5.15材種TH1000寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする