曜日別特売
DIO-A002 FM クロックモノラルラジオRC10 amadana(アマダナ) 80098001

DIO-A002 FM クロックモノラルラジオRC10 amadana(アマダナ) 80098001
DIO-A002 FM クロックモノラルラジオRC10 amadana(アマダナ) 80098001
DIO-A002 FM クロックモノラルラジオRC10 amadana(アマダナ) 80098001
DIO-A002 FM クロックモノラルラジオRC10 amadana(アマダナ) 80098001
DIO-A002 FM クロックモノラルラジオRC10 amadana(アマダナ) 80098001
DIO-A002 FM クロックモノラルラジオRC10 amadana(アマダナ) 80098001

FM クロックモノラルラジオRC10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80098001
品番
DIO-A002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

空間に溶け込むミニマルデザインのコンパクトFMラジオ。ワイドFM対応・バッテリー内蔵でクリアな音質のラジオをリビングから屋外まで様々な場所でお楽しみいただけます。
本製品はAMチューナーを搭載しておりません。AM番組はワイドFM(FM補完放送)で受信するため、補間放送の提供エリア内のみで聴取できます。

材質
ケース:MDF+PVCシート、スピーカーネット:ポリエステル繊維、液晶表示・コンパネ:アクリル、ダイヤル:ABS+アルミ、ボタン:ABS、アンテナ:ステンレス
寸法(mm)
高さ179×幅109×奥行131
質量(kg)
1
入力
DC5V1A(Type-C)
機能
クロック、温度表示、アラーム、EQプリセット
スピーカー
3インチフルレンジスピーカー、出力:10W
連続再生時間
3-4時間
周波数(MHz)
FMラジオ:76-108(世界バンド対応)
バッテリー容量(mAh)
1800 内蔵リチウム電池
ポート
AUX、USB、TFカード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする