セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート SNMG19 TP2501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
429-0843
429-2420
429-0843
429-7054
429-7128
429-5543
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80098018
品番
SNMG190616-M3
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
トラスコ品番
429-0843
寸法L(mm)
19.05
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
7.92
材種
TP2501
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
19.05