曜日別特売
70450 100m 3.5mm ステレオオーディオ Cat.5/6 エクステンダー LINDY 80098071

70450 100m 3.5mm ステレオオーディオ Cat.5/6 エクステンダー LINDY 80098071
70450 100m 3.5mm ステレオオーディオ Cat.5/6 エクステンダー LINDY 80098071

100m 3.5mm ステレオオーディオ Cat.5/6 エクステンダー70450

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80098071
品番
70450
参考基準価格(税別)¥3,418販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

3.5mmステレオオーディオ信号を延長可能。接触端子は24k純金メッキ、音声信号の安定伝送を確保し、高音質を提供します。受信/送信には方向制限がありません。ネットワークケーブル(RJ-45)の延長により、最大100mまで延長します。繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。

セット内容
本体×1
色
ブラック
使用温度(℃)
0~55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×31×25
寸法(cm)
13.5
保存温度(℃)
-20~85
インターフェース
延長インタフェース:RJ-45 メス/メス、音源インタフェース:3.5mm オス/オス(金メッキ接点 3極プラグ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(シェル)
プラスチック
総延長距離(m)
100
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする