セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMG11 TP2501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
80098359
品番
TNMG110304-MF2
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
トラスコ品番
429-5541
寸法L(mm)
11
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.26
材種
TP2501
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35