セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP0501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
429-5571
429-2486
429-5571
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80098474
品番
TNMG160408-M3
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP0501
トラスコ品番
429-5571
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP0501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525