セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
429-2452
429-0948
429-2452
429-3987
429-8662
429-3911
428-7766
428-7728
429-7134
429-3920
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80098560
品番
TNMG160404-FF2
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501
トラスコ品番
429-2452
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP1501
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525