セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TS2000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
429-2450
429-7106
429-7126
429-2450
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80098946
品番
TNMG160408-MF4
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。
TS2000
トラスコ品番
429-2450
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TS2000
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525