セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP2501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
429-5554
428-6110
428-7676
429-5554
429-7098
428-6123
428-9297
429-5487
429-8661
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80099068
品番
TNMG220408-M3
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
トラスコ品番
429-5554
寸法L(mm)
22
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP2501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7