曜日別特売
TNMG220412-M3 旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン 80099077

TNMG220412-M3 旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン 80099077
TNMG220412-M3 旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン 80099077
TNMG220412-M3 旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン 80099077

旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP2501

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-7098
内容量1箱(10個)注文コード80099077品番TNMG220412-M3
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501

トラスコ品番429-7098寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする