セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMG27 TP3501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
429-2501
429-8646
429-2501
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80099260
品番
TNMG270612-MR7
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
トラスコ品番
429-2501
寸法L(mm)
27.5
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
6.35
材種
TP3501
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
15.875