セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMM22 TP3501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
429-0886
429-0886
429-8663
429-5574
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80099305
品番
TNMM220416-R6
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
トラスコ品番
429-0886
寸法L(mm)
22
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP3501
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7