セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMX16 TP1501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
80099339
品番
TNMX160408W-M3
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501
トラスコ品番
428-9255
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP1501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525