セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP0501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
80099409
品番
VNMG160408-MF2
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP0501
トラスコ品番
428-9318
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP0501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525