セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート VNMU13 TP2501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
428-4605
428-4605
429-7142
428-9343
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80099646
品番
VNMU130404-M3
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
トラスコ品番
428-4605
寸法L(mm)
13.8
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP2501
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
7.937