曜日別特売
WNMG080416-M6 旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK1501 セコ・ツールズ・ジャパン 80100057

旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK1501

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-3949
内容量1箱(10個)注文コード80100057品番WNMG080416-M6
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
TK1501

トラスコ品番429-3949寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK1501寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする