セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK1501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
429-0876
428-6159
429-3949
429-0876
428-6092
429-8644
429-2515
428-9266
428-7695
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80100066
品番
WNMG080408-M4
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
TK1501
トラスコ品番
429-0876
寸法L(mm)
8.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TK1501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7