セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP1501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
429-7141
429-0924
429-7090
429-7141
429-3952
429-8671
429-7076
429-2418
428-6175
429-0869
428-6182
429-7081
429-3890
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80100179
品番
WNMG080412-M6
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501
トラスコ品番
429-7141
寸法L(mm)
8.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP1501
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7